Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622DC200AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967458

Sonepar Artikelnummer

120383561

Hersteller Artikelnummer

3SU10622DC200AA0

Hersteller Typ

3SU1062-2DC20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10622DC200AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

rot

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Breite der Öffnung:

38 mm

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.084 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem benutzerfreundlichen Design und hoher Robustheit.

    Technische Details:

    • Beleuchtbar
    • Durchmesser: 30 mm
    • Form: rund
    • Material: Metall, matt, rot
    • Knebel: kurz
    • Frontring für flachen Einbau
    • 2 Schaltstellungen: O
    • Schaltwinkel: 45°
    • Typ: Knebelschalter SIRIUS ACT
    • Montage: kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • Schutzart: industriefähig und für den Außeneinsatz geeignet

    Kundenutzen:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hocheffiziente Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Flexibilität durch Anbindungen über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Einfacher und komfortabler Bestellprozess über grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie