Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622DF200AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967489

Sonepar Artikelnummer

120383564

Hersteller Artikelnummer

3SU10622DF200AA0

Hersteller Typ

3SU1062-2DF20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10622DF200AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

rot

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Breite der Öffnung:

38 mm

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.071 kg

    Knebelschalter

    Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Form: rund
    • Material: Metall, matt, rot
    • Knebel: kurz
    • Frontring: für flachen Einbau
    • Schaltstellungen: 2 (O-I), verrastend
    • Schaltwinkel: 90°
    • Empfohlene Verdrahtungsarten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept.
    • Robuste Geräte für industrielle Anwendungen und den Außeneinsatz, auch hochdruckreinigungsfähig.
    • Verringerung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
    • Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie