Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622EF200AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209968387

Sonepar Artikelnummer

120383567

Hersteller Artikelnummer

3SU10622EF200AA0

Hersteller Typ

3SU1062-2EF20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10622EF200AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

rot

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Breite der Öffnung:

44.8 mm

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.081 kg

    Knebelschalter, beleuchtbar

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und besticht durch ein modernes Design sowie eine innovative Montagefreundlichkeit.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Form: rund, Metall, matt, rot
    • Schaltstellungen: 2 (O-I), verrastend
    • Schaltwinkel: 90°
    • Montage: flach, nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
    • Schutzart: industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
    • Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahl
    • Anbindung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen

    Kunden Nutzen:

    • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten
    • Umfassende Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
    • Vielfältige Auswahl an Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie