Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622DM200AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967540

Sonepar Artikelnummer

120383570

Hersteller Artikelnummer

3SU10622DM200AA0

Hersteller Typ

3SU1062-2DM20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10622DM200AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

rot

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Breite der Öffnung:

38 mm

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.072 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT ist zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher ausgelegt, bietet eine einfache Montage und hohe Robustheit für den industriellen Einsatz.

    Technische Details:

    • Beleuchtbar
    • 30 mm Durchmesser, rund
    • Material: Metall, matt, rot
    • Knebel: kurz
    • Frontring für flachen Einbau
    • 3 Schaltstellungen: I>O
    • Tastend, Schaltwinkel 2x45°
    • Integration in PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
    • Hochdruckreinigung möglich
    • Einfach zu montieren ohne Spezialwerkzeug

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität bei der Auswahl von Funktionen und Ausführungen
    • Einfache Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
    • Erhältlich in mehreren Farben und mit individuell anpassbaren Einstellungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie