Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622DL200AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967519

Sonepar Artikelnummer

120383573

Hersteller Artikelnummer

3SU10622DL200AA0

Hersteller Typ

3SU1062-2DL20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10622DL200AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

rot

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Breite der Öffnung:

38 mm

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.071 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Form: rund
    • Material: Metall, matt, rot
    • Knebel: kurz
    • Frontring: für flachen Einbau
    • Schaltstellungen: 3 (I-O-II), verrastend
    • Schaltwinkel: 2x45°
    • Schutzart: hoch, industrietauglich
    • Montage: Aufschnappkonzept, kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahl
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen.
    • Einfacher Montageprozess, der nur eine Hand benötigt.
    • 100%iger Verdrehschutz vereinfacht die Installation.
    • Hohe Zuverlässigkeit dank Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
    • Erhöhte Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung und Minimierung von Fehlerquellen.
    • Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für einfache Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation steht zur Verfügung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie