Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622EM200AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209968448

Sonepar Artikelnummer

120383576

Hersteller Artikelnummer

3SU10622EM200AA0

Hersteller Typ

3SU1062-2EM20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10622EM200AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

rot

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Breite der Öffnung:

44.8 mm

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.073 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine Vielzahl von Funktionen in einem robusten Design.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm, rund
    • Material: Metall, matt, rot
    • Knebel: lang, Frontring für flachen Einbau
    • Schaltstellungen: 3 (I>O
    • Schaltwinkel: 2x45°
    • Leistung: 10:30h/12h/13:30h
    • Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
    • Verdrehschutz: 100% integriert
    • Schutzart: Hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
    • Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
    • Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: Mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, Beleuchtung nachrüstbar

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
    • Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
    • Einfache Montage und hohe Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie