Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622EL200AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209968417

Sonepar Artikelnummer

120383579

Hersteller Artikelnummer

3SU10622EL200AA0

Hersteller Typ

3SU1062-2EL20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10622EL200AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

rot

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Breite der Öffnung:

44.8 mm

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.080 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT ermöglicht die Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit einem benutzerfreundlichen Design.

    Technische Details:

    • Beleuchtet, 30 mm, rund, Metall, matt, rot
    • Knebel, lang, Frontring für flachen Einbau
    • 3 Schaltstellungen: I-O-II, verrastend
    • Schaltwinkel: 2x45°
    • Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, kurz/lang, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Höhere Flexibilität bei der Anwendung
    • Kosteneffektive und einfache Montage
    • Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Komfortable Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Ausführungen und Nachrüstoptionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie