Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622EC200AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209968356

Sonepar Artikelnummer

120584686

Hersteller Artikelnummer

3SU10622EC200AA0

Hersteller Typ

3SU1062-2EC20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10622EC200AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

rot

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Breite der Öffnung:

44.8 mm

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.085 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und zeichnet sich durch ein robustes Design und eine hohe Schutzart aus.

    Technische Details:

    • Beleuchtbar
    • 30 mm Durchmesser
    • Rund, Metall, matt, rot
    • Langtaster
    • Frontring für flachen Einbau
    • 2 Schaltstellungen O
    • Schaltwinkel 45°
    • Montagebohrungen benötigen nur nutfreie Löcher
    • Integration von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen
    • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts
    • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
    • Umfassende Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie