Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622EF600AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - weiß

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209968363

Sonepar Artikelnummer

120383569

Hersteller Artikelnummer

3SU10622EF600AA0

Hersteller Typ

3SU1062-2EF60-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10622EF600AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

weiß

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

weiß

Breite der Öffnung:

44.8 mm

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.081 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.

    Technische Details:

    • Beleuchtbar
    • Durchmesser: 30 mm
    • Form: Rund
    • Material: Metall, matt, weiß
    • Knebel: Lang
    • Frontring für flachen Einbau
    • 2 Schaltstellungen: O-I, verrastend
    • Schaltwinkel: 90°
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher
    • Schutzart: Hoch, industrietauglich
    • Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage mit nur einer Hand
    • Kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Robuste Geräte für den Außeneinsatz geeignet
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verringerter Verdrahtungsaufwand und minimale Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie