Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622DM600AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - weiß

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967526

Sonepar Artikelnummer

120383572

Hersteller Artikelnummer

3SU10622DM600AA0

Hersteller Typ

3SU1062-2DM60-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10622DM600AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

weiß

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

weiß

Breite der Öffnung:

38 mm

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.071 kg

    Knebelschalter, beleuchtbar

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine benutzerfreundliche Lösung mit einem robusten Design.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 30 mm
    • Form: rund
    • Material: Metall, matt, weiß
    • Knebel: kurz
    • Frontring für flachen Einbau
    • Schaltstellungen: 3 Stellungen I>O
    • Tastend
    • Schaltwinkel: 2x45°
    • Schutzart: industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
    • Verkabelungsmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Breite der Anwendung: mehrere Farben, 2-4 Schaltstellungen, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Einbau: Innovative Aufschnappkonzeption ermöglicht Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
    • Hohe Flexibilität: Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch moderne Anbindungsmöglichkeiten.
    • Robustheit: Hohe Schutzart sorgt dafür, dass Staub, Öle und aggressive Laugen den Betrieb nicht stören.
    • Kundenfreundlichkeit: Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten.
    • Umfangreiche Dokumentation steht zur Verfügung, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie