Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622EL600AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - weiß

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209968394

Sonepar Artikelnummer

120383581

Hersteller Artikelnummer

3SU10622EL600AA0

Hersteller Typ

3SU1062-2EL60-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10622EL600AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

weiß

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

weiß

Breite der Öffnung:

44.8 mm

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.072 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine einfache Montage und flexible Anbindemöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Beleuchtbar
    • Durchmesser: 30 mm
    • Form: rund
    • Material: Metall, matt, weiß
    • Knebel: lang
    • Frontring für flachen Einbau
    • 3 Schaltstellungen: I-O-II, verrastend
    • Schaltwinkel 2x45°
    • Montage ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Schutzart: hoch, industriegerecht
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, kürzerer/längerer Knebel oder Drehknopf, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage mit nur einer Hand
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und weniger Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
    • Robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb auch unter extremen Bedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie