Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtbar, 30mm, rund, Metall, matt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10622EC600AA0

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Farbe des Betätigungselements - weiß

  • Lochdurchmesser - 30.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209967557

Sonepar Artikelnummer

120584688

Hersteller Artikelnummer

3SU10622EC600AA0

Hersteller Typ

3SU1062-2EC60-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10622EC600AA0

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Farbe des Betätigungselements:

weiß

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

weiß

Breite der Öffnung:

44.8 mm

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.073 kg

    Knebelschalter

    Der Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen.

    Technische Details:

    • Beleuchtbar
    • Durchmesser: 30 mm
    • Form: rund
    • Material: Metall, matt, weiß
    • Knebel: lang
    • Frontring für flachen Einbau
    • 2 Schaltstellungen: O
    • Schaltwinkel: 45°
    • Montage: Aufschnappkonzept, einhändig ohne Spezialwerkzeug
    • Industrietauglich und geeignet für den Außeneinsatz
    • Verschiedene Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfach montiert dank innovativem Aufschnappkonzept
    • Vielseitiges Design mit mehreren Farben und Schaltstellungen
    • Hohe Schutzart gewährleistet zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Bedingungen
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie