SIEMENS - Knebelschalter, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, hochglanz, weiß, verrastend, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11522BF201MA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe des Knopfes - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621075891
Sonepar Artikelnummer
121120024
Hersteller Artikelnummer
3SU11522BF201MA0
Hersteller Typ
3SU1152-2BF20-1MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11522BF201MA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe des Knopfes:
rot
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.112 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, rot
- Knebel: kurz, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- LED-Farbe: rot
- Spannung: AC/DC 24V
- Anschluss: Schraubanschluss
- Betrieb: Industrietauglich, auch für Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz für sichere Installation
- Hohe Schutzart ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und verschiedene Ausführungen verfügbar
Knebelschalter, beleuchtet, 22 mm, rund, Metall
Der Knebelschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher und bietet eine benutzerfreundliche Installation ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


