SIEMENS - Knebelschalter, kurz, beleuchtbar, 22 mm, rund, Kunststoff, weiß, I>-0<-I...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10022FM600AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Farbe des Betätigungselements - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621076430
Sonepar Artikelnummer
120947982
Hersteller Artikelnummer
3SU10022FM600AA0
Hersteller Typ
3SU1002-2FM60-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10022FM600AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- beleuchtbar
- 22 mm
- rund
- Kunststoff
- weiß
- Knebel, kurz
- 3 Schaltstellungen IO
- tastend
- Schaltwinkel 2x45°
- 13:30h/15h/16:30h
- Produkt-Zulassungen weltweit
- Ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Verschiedene Ausführungen lieferbar
Knebelschalter
Knebelschalter SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


