Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - KNX IoT zu BACnet IP Gateway

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - KNX IoT zu BACnet IP Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55812-Y102

  • Bussystem KNX - Ja

  • Funk bidirektional - Ja

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625022297

Sonepar Artikelnummer

121212210

Hersteller Artikelnummer

S55812-Y102

Hersteller Typ

OCT200.KNBA

Hersteller Artikel Nr.:

S55812-Y102

Bussystem KNX:

Ja

Funk bidirektional:

Ja

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Breite in Teilungseinheiten:

7

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.319 kg

KNX IoT zu BACnet IP Gateway - Gateway für die Kommunikation zwischen KNX IoT Geräten und BACnet IP Geräten/Systemen - Integrierte Funkschnittstelle für KNX IoT über Thread - BACnet IP Kommunikation über integrierten Ethernet-Port - Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration von KNX IoT Geräten und BACnet IP Kommunikation mittels integriertem Web-User Interface - Netzversorgung über externes Steckernetzteil (AC 100...240V) - Klare Statusanzeige mit integrierten LEDs - Abmessungen: 117 x 117 x 43 mm