SIEMENS - KNX Linienkoppler secure N 140S11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG11401SB11
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047625032265
Sonepar Artikelnummer
121401697
Hersteller Artikelnummer
5WG11401SB11
Hersteller Typ
N 140S11
Hersteller Artikel Nr.:
5WG11401SB11
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
61 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.107 kg
KnX Data Secure
Das Produkt bietet ein harmonisiertes Design mit einer LED-Anzeige für verschiedene Anwendungen in der KNX-Technologie.
Technische Details:
- Bereichskoppler
- Linienkoppler
- Segmentkoppler
- Secure Proxy
- Intelligenter Programmierschutz
Kundenvorteile:
- Harmonisiertes Design
- LED-Anzeige
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


