Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - KNX Spannungsversorgung, 640 mA, 3TE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - KNX Spannungsversorgung, 640 mA, 3TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5WG11251AB23

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047625028091

Sonepar Artikelnummer

121373989

Hersteller Artikelnummer

5WG11251AB23

Hersteller Typ

N 125/23

Hersteller Artikel Nr.:

5WG11251AB23

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

640 mA

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

54 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

90 mm

Mit LED-Anzeige:

Ja

Busspannung pufferbar:

Nein

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

30 V

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.221 kg

    Spannungsversorgung

    Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen KNX-Systemspannung mit integrierter Drossel auf Busklemme.

    Technische Details:

    • Reiheneinbaugerät mit wartungsfreien Klemmen
    • Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
    • Zusätzlicher Ausgang mit unverdrosselter Spannung auf Steckklemme
    • Parallelbetrieb von mehreren Spannungsversorgungen
    • Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, 50 Hz
    • DC 220 V
    • Ausgangsspannung DC 30 V
    • Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

    Kundenvorteile:

    • Wartungsfreier Betrieb durch integrierte Drossel
    • Flexibler Anschluss für verschiedene Leiterarten
    • Ermöglicht einfachen Parallelbetrieb mehrerer Einheiten

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.