SIEMENS - Kohlenmonoxiddetektor mit versiegelter Lithium-Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC12604
Ansprechtemperatur - 40 °C
Montageart - sonstige
Vernetzbar über Kabel - Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047624272648
Sonepar Artikelnummer
121067848
Hersteller Artikelnummer
5TC12604
Hersteller Typ
5TC1260-4
Hersteller Artikel Nr.:
5TC12604
Ansprechtemperatur:
40 °C
Montageart:
sonstige
Vernetzbar über Kabel:
Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Rauchschalter:
Ja
Mit Orientierungslicht:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Standalone:
Ja
Vernetzbar über Funk (optional):
Nein
Max. Anzahl vernetzbar:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Länge:
105 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Durchmesser:
105 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.270 kg
- Versiegelte Lithium-Batterie
- Lebensdauer der Batterie: 10 Jahre
- Umfangreiche DELTA Produktpalette
- Wählbare Formen- und Farbvielfalt
- Ästhetik eines jeden Raumes wird gekonnt unterstrichen
- Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten, inklusive LEDs
- Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung verfügbar
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Kohlenmonoxiddetektor mit versiegelter Lithium-Batterie
Der Kohlenmonoxiddetektor mit versiegelter Lithium-Batterie bietet eine Lebensdauer der Batterie von 10 Jahren und kombiniert Sicherheit mit ästhetischem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


