Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Komb.P/T Druckm.-Anschluss für VP.46.Q Kombiventile

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Komb.P/T Druckm.-Anschluss für VP.46.Q Kombiventile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55264-V117

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ersatzteilset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Zweiwegeregelventil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914085443

Sonepar Artikelnummer

121183309

Hersteller Artikelnummer

S55264-V117

Hersteller Typ

ALP48

Hersteller Artikel Nr.:

S55264-V117

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ersatzteilset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Zweiwegeregelventil:

Ja

Geeignet für Dreiwegeregelventil:

Nein

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

84811005

Gewicht:

0.116 kg

Kombinierter P/T Druckmess-Anschluss und Ablasskugelhahn mit rotem Band Anschluss: Aussengewinde G ⅛ gemäss ISO 228 Anschluss Ventilkörper: G ¼ gemäss ISO 228, inklusive O-Ring