SIEMENS - Kombi-Ableiter Typ 1+2 Anforderungsklasse B+C, UC 350V Schutzbausteine steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SD74431
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Nennspannung AC - 230 V
Montageart - Hutschiene TH35
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 50 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869340548
Sonepar Artikelnummer
120223082
Hersteller Artikelnummer
5SD74431
Hersteller Typ
5SD7443-1
Hersteller Artikel Nr.:
5SD74431
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennspannung AC:
230 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
315 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.076 kg
- UC 350V Schutzbausteine steckbar
- 3-polig, 3+0 Schaltung für TNC-Systeme
- Fernmeldekontakt zum externen Upload der Zustandsanzeige
- Datamatrix-Code vorne am Gerät für schnelle Informationen
- Effektiver Investitions- und Anlagenschutz vor Blitz und Überspannungen
- Für jeden Anwendungsfall der richtige Blitz- und Überspannungsschutz (Typ 1 bis 3)
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank Umgreif- und Berührungsschutz
- Toolfreies Lösen von der Hutschiene
- Klar ersichtliche Fehleranzeige
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Kombi-Ableiter Typ 1+2 Anforderungsklasse B+C
Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in elektrischen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


