SIEMENS - Kombiventil m.dp-Regler,100..575 l/h, PN25,DN20,inkl.M.nippel,AG.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55264-V191
Nenndurchmesser - DN 20
Anschlüsse - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Ausführung - Feder/Kartusche
Volumenstrom - 0.1 .. 0.575 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625029326
Sonepar Artikelnummer
121382504
Hersteller Artikelnummer
S55264-V191
Hersteller Typ
VPP46.20L0.6Q
Hersteller Artikel Nr.:
S55264-V191
Nenndurchmesser:
DN 20
Anschlüsse:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Ausführung:
Feder/Kartusche
Volumenstrom:
0.1 .. 0.575 m³/h
Max. Differenzdruck:
800 kPa
Anschluss Bedienungselement:
M30 x 1,5
Mit Messnippel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Rohraußendurchmesser:
26.9 mm
Druckstufe Artikel:
PN 25
Voreinstellung Volumenstrom:
ohne Schlagdämpfer
Min. Druckunterschied:
19 kPa
Armaturen-Kennlinie:
linear
Art der Druckkompensation:
mechanisch
Hublänge:
2.5 mm
Mit Füll- und Entleerungshahn:
Nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Länge:
70 mm
Arbeitslänge:
70 mm
Höhe:
82.5 mm
Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):
Nein
Einstellmethode direkt am Produkt:
Ja
Einstellmethode über manuelles Programmiertool:
Nein
Einstellmethode über PC-Tool:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
0.445 kg


