SIEMENS - Kombiventil m.dp.Regler 12,1-69,6m³/h,PN16,DN100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55266-V142
Nenndurchmesser - DN 100
Anschlüsse - Flansch
Ausführung - Feder/Kartusche
Volumenstrom - 12.2 .. 69.6 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625004149
Sonepar Artikelnummer
121184250
Hersteller Artikelnummer
S55266-V142
Hersteller Typ
VPF44.100F70
Hersteller Artikel Nr.:
S55266-V142
Nenndurchmesser:
DN 100
Anschlüsse:
Flansch
Ausführung:
Feder/Kartusche
Volumenstrom:
12.2 .. 69.6 m³/h
Max. Differenzdruck:
800 kPa
Anschluss Bedienungselement:
sonstige
Mit Messnippel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Rohraußendurchmesser:
114.3 mm
Druckstufe Artikel:
PN 16
Voreinstellung Volumenstrom:
ohne Schlagdämpfer
Min. Druckunterschied:
33 kPa
Armaturen-Kennlinie:
linear
Art der Druckkompensation:
mechanisch
Hublänge:
40 mm
Mit Füll- und Entleerungshahn:
Nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Länge:
264 mm
Arbeitslänge:
264 mm
Höhe:
470 mm
Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):
Nein
Einstellmethode direkt am Produkt:
Ja
Einstellmethode über manuelles Programmiertool:
Nein
Einstellmethode über PC-Tool:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
50.848 kg


