SIEMENS - Kombiventil m.dp.Regler 130-280m³/h,PN16,DN200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55266-V149
Nenndurchmesser - DN 200
Anschlüsse - Flansch
Ausführung - Feder/Kartusche
Volumenstrom - 130 .. 280 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625008925
Sonepar Artikelnummer
121184249
Hersteller Artikelnummer
S55266-V149
Hersteller Typ
VPF43.200F280
Hersteller Artikel Nr.:
S55266-V149
Nenndurchmesser:
DN 200
Anschlüsse:
Flansch
Ausführung:
Feder/Kartusche
Volumenstrom:
130 .. 280 m³/h
Max. Differenzdruck:
800 kPa
Anschluss Bedienungselement:
sonstige
Mit Messnippel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJS-400-15 (GGG 40)
Rohraußendurchmesser:
219.1 mm
Druckstufe Artikel:
PN 16
Voreinstellung Volumenstrom:
ohne Schlagdämpfer
Min. Druckunterschied:
78 kPa
Armaturen-Kennlinie:
linear
Art der Druckkompensation:
mechanisch
Hublänge:
43 mm
Mit Füll- und Entleerungshahn:
Nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 110 °C
Länge:
600 mm
Arbeitslänge:
600 mm
Höhe:
711 mm
Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):
Nein
Einstellmethode direkt am Produkt:
Ja
Einstellmethode über manuelles Programmiertool:
Nein
Einstellmethode über PC-Tool:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
84818051
Gewicht:
170.000 kg


