SIEMENS - Kombiventil m.dp.Regler 14,8-90,9m³/h,PN16,DN100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55266-V143
Nenndurchmesser - DN 100
Anschlüsse - Flansch
Ausführung - Feder/Kartusche
Volumenstrom - 14.8 .. 90.9 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625004156
Sonepar Artikelnummer
121184251
Hersteller Artikelnummer
S55266-V143
Hersteller Typ
VPF44.100F90
Hersteller Artikel Nr.:
S55266-V143
Nenndurchmesser:
DN 100
Anschlüsse:
Flansch
Ausführung:
Feder/Kartusche
Volumenstrom:
14.8 .. 90.9 m³/h
Max. Differenzdruck:
800 kPa
Anschluss Bedienungselement:
sonstige
Mit Messnippel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Rohraußendurchmesser:
114.3 mm
Druckstufe Artikel:
PN 16
Voreinstellung Volumenstrom:
ohne Schlagdämpfer
Min. Druckunterschied:
45 kPa
Armaturen-Kennlinie:
linear
Art der Druckkompensation:
mechanisch
Hublänge:
40 mm
Mit Füll- und Entleerungshahn:
Nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Länge:
364 mm
Arbeitslänge:
364 mm
Höhe:
470 mm
Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):
Nein
Einstellmethode direkt am Produkt:
Ja
Einstellmethode über manuelles Programmiertool:
Nein
Einstellmethode über PC-Tool:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
45.900 kg


