SIEMENS - Kombiventil m.dp.Regler 15-112m³/h,PN16,DN125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55266-V144
Nenndurchmesser - DN 125
Anschlüsse - Flansch
Ausführung - Feder/Kartusche
Volumenstrom - 18.5 .. 110 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625004163
Sonepar Artikelnummer
121212209
Hersteller Artikelnummer
S55266-V144
Hersteller Typ
VPF44.125F110
Hersteller Artikel Nr.:
S55266-V144
Nenndurchmesser:
DN 125
Anschlüsse:
Flansch
Ausführung:
Feder/Kartusche
Volumenstrom:
18.5 .. 110 m³/h
Max. Differenzdruck:
800 kPa
Mit Messnippel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJS-400-18 (GGG 40.3)
Rohraußendurchmesser:
139.7 mm
Druckstufe Artikel:
PN 16
Voreinstellung Volumenstrom:
ohne
Min. Druckunterschied:
30 kPa
Armaturen-Kennlinie:
linear
Art der Druckkompensation:
mechanisch
Hublänge:
40 mm
Mit Füll- und Entleerungshahn:
Nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Länge:
400 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Höhe:
609 mm
Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):
Nein
Einstellmethode direkt am Produkt:
Ja
Einstellmethode über manuelles Programmiertool:
Nein
Einstellmethode über PC-Tool:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
65.335 kg


