SIEMENS - Kombiventil m.dp.Regler 15-112m³/h,PN25,DN125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55266-V180
Nenndurchmesser - DN 125
Anschlüsse - Flansch
Ausführung - Feder/Kartusche
Max. Differenzdruck - 800 kPa
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625020330
Sonepar Artikelnummer
121212208
Hersteller Artikelnummer
S55266-V180
Hersteller Typ
VPF54.125F110
Hersteller Artikel Nr.:
S55266-V180
Nenndurchmesser:
DN 125
Anschlüsse:
Flansch
Ausführung:
Feder/Kartusche
Max. Differenzdruck:
800 kPa
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJS-400-18 (GGG 40.3)
Rohraußendurchmesser:
139.7 mm
Druckstufe Artikel:
PN 25
Voreinstellung Volumenstrom:
ohne
Min. Druckunterschied:
30 kPa
Art der Druckkompensation:
mechanisch
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Länge:
480 mm
Arbeitslänge:
480 mm
Höhe:
483 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
64.390 kg


