SIEMENS - Kombiventil m.dp.Regler 3,7-14,3m³/h,PN25,DN50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55266-V152
Nenndurchmesser - DN 50
Anschlüsse - Flansch
Ausführung - Feder/Kartusche
Volumenstrom - 3.7 .. 16 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625011482
Sonepar Artikelnummer
121184261
Hersteller Artikelnummer
S55266-V152
Hersteller Typ
VPF54.50F15
Hersteller Artikel Nr.:
S55266-V152
Nenndurchmesser:
DN 50
Anschlüsse:
Flansch
Ausführung:
Feder/Kartusche
Volumenstrom:
3.7 .. 16 m³/h
Max. Differenzdruck:
800 kPa
Anschluss Bedienungselement:
sonstige
Mit Messnippel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJS-400-18 (GGG 40.3)
Rohraußendurchmesser:
60.3 mm
Druckstufe Artikel:
PN 25
Voreinstellung Volumenstrom:
ohne Schlagdämpfer
Min. Druckunterschied:
25 kPa
Armaturen-Kennlinie:
linear
Art der Druckkompensation:
mechanisch
Hublänge:
20 mm
Mit Füll- und Entleerungshahn:
Nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Länge:
165 mm
Arbeitslänge:
165 mm
Höhe:
322 mm
Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):
Nein
Einstellmethode direkt am Produkt:
Ja
Einstellmethode über manuelles Programmiertool:
Nein
Einstellmethode über PC-Tool:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
13.750 kg


