SIEMENS - Kombiventil m.dp-Regler,300..1800 l/h, PN25,DN20,inkl.M.nippel,IG.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55264-V197
Nenndurchmesser - DN 20
Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Ausführung - Feder/Kartusche
Volumenstrom - 0.3 .. 1.8 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625029388
Sonepar Artikelnummer
121382509
Hersteller Artikelnummer
S55264-V197
Hersteller Typ
VPI46.20F1.8Q
Hersteller Artikel Nr.:
S55264-V197
Nenndurchmesser:
DN 20
Anschlüsse:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Ausführung:
Feder/Kartusche
Volumenstrom:
0.3 .. 1.8 m³/h
Max. Differenzdruck:
800 kPa
Anschluss Bedienungselement:
M30 x 1,5
Mit Messnippel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Rohraußendurchmesser:
26.9 mm
Druckstufe Artikel:
PN 25
Voreinstellung Volumenstrom:
ohne Schlagdämpfer
Min. Druckunterschied:
39 kPa
Armaturen-Kennlinie:
linear
Art der Druckkompensation:
mechanisch
Hublänge:
5.5 mm
Mit Füll- und Entleerungshahn:
Nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Länge:
79 mm
Arbeitslänge:
79 mm
Höhe:
82.5 mm
Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):
Nein
Einstellmethode direkt am Produkt:
Ja
Einstellmethode über manuelles Programmiertool:
Nein
Einstellmethode über PC-Tool:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
0.487 kg


