SIEMENS - Kombiventil m.dp.Regler 8,5-49,9m³/h,PN16,DN80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55266-V179
Nenndurchmesser - DN 80
Anschlüsse - Flansch
Ausführung - Feder/Kartusche
Volumenstrom - 8.5 .. 49.9 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625014674
Sonepar Artikelnummer
121184256
Hersteller Artikelnummer
S55266-V179
Hersteller Typ
VPF44.80F45
Hersteller Artikel Nr.:
S55266-V179
Nenndurchmesser:
DN 80
Anschlüsse:
Flansch
Ausführung:
Feder/Kartusche
Volumenstrom:
8.5 .. 49.9 m³/h
Max. Differenzdruck:
800 kPa
Anschluss Bedienungselement:
sonstige
Mit Messnippel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Rohraußendurchmesser:
88.9 mm
Druckstufe Artikel:
PN 16
Voreinstellung Volumenstrom:
ohne Schlagdämpfer
Min. Druckunterschied:
40 kPa
Armaturen-Kennlinie:
linear
Art der Druckkompensation:
mechanisch
Hublänge:
20 mm
Mit Füll- und Entleerungshahn:
Nein
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Länge:
207 mm
Arbeitslänge:
207 mm
Höhe:
347 mm
Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):
Nein
Einstellmethode direkt am Produkt:
Ja
Einstellmethode über manuelles Programmiertool:
Nein
Einstellmethode über PC-Tool:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
23.750 kg


