Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kommunikationsmodul COM060 Zubehör für: 3VA6 400/600

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kommunikationsmodul COM060 Zubehör für: 3VA6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA93770TB10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949015758

Sonepar Artikelnummer

120607915

Hersteller Artikelnummer

3VA93770TB10

Hersteller Typ

3VA9377-0TB10

Hersteller Artikel Nr.:

3VA93770TB10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.132 kg

    Kommunikationsmodul COM060

    Das Kommunikationsmodul COM060 dient als Zubehör für die 3VA63 - 3VA66 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA und ermöglicht eine umfassende Systemintegration.

    Technische Details:

    • Kompatibilität: 3VA63 - 3VA66 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA
    • Funktion: Ermöglicht die Kommunikation und Überwachung des Systems
    • Typ: Kommunikationsmodul
    • Anwendung: Für alle Anwendungen geeignet

    Kunden­vorteile:

    • Ermöglicht eine verbesserte Systemintegration und -überwachung
    • Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungen
    • Optimierte Leistung und Effizienz durch umfassende Kommunikation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie