SIEMENS - Kommunikationsprozessor CP 1243-1 für S7-1200 G2, Netzwerktrennung, Fernwirkp...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK72431BX500XE0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1
Breite - 30 mm
Höhe - 134 mm
Tiefe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047623316411
Sonepar Artikelnummer
121396006
Hersteller Artikelnummer
6GK72431BX500XE0
Hersteller Typ
6GK7243-1BX50-0XE0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK72431BX500XE0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Breite:
30 mm
Höhe:
134 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.400 kg
CP 1243-1
Der Kommunikationsprozessor CP 1243-1 erweitert die SIMATIC S7-1200 G2 um Kommunikationsfunktionen über Fernwirkprotokolle.
Technische Details:
- Kommunikationsprozessor zur Erweiterung der SIMATIC S7-1200 G2
- Netzwerktrennung
- Fernwirkprotokolle DNP3
- In Vorbereitung: Fernwirkprotokoll IEC 60870 und Telecontrol Basic Security (Firewall, VPN)
- CloudConnect (MQTT)
- Zusätzliche Ethernet Schnittstelle
- Anbindung an Leitstellen über das Fernwirkprotokoll DNP3
Kundenvorteile:
- Erweiterung der Kommunikationsfunktionen der SIMATIC S7-1200 G2
- Flexibilität durch verschiedene Fernwirkprotokolle
- Sichere Anbindung durch Telecontrol Basic Security
- Cloud-Anbindungsmöglichkeiten mit MQTT
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


