SIEMENS - Kommunikationsprozessor CP 1542SP-1 IRC, Anschluss SIMATIC S7-ET 200SP an IE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG25426VX004XE0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618098643
Sonepar Artikelnummer
120943725
Hersteller Artikelnummer
6AG25426VX004XE0
Hersteller Typ
6AG2542-6VX00-4XE0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG25426VX004XE0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
60 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.201 kg
- Modell: 6GK7542-6VX00-0XE0
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min)
- Unterstützung von IEC-60870-5-104 und DNP3 Protocol
- Offene IE Kommunikation: TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP
- IP-Broadcast/Multicast, SNMPV1, DHCP
- Unterstützt Secure E-Mail, IPV4/IPV6
- Unterstützung von SINEMA Remote Connect
- Schutz vor rauen Umgebungsbedingungen, einschließlich extremen Temperaturen und Schadgasen.
- Erhöhte Investitionssicherheit durch zuverlässigen Schutz der Automatisierungskomponenten.
- Flexible Konnektivität zu verschiedenen Protokollen und Netzwerkarchitekturen.
- Optimale Leistung in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen.
SIPLUS ET 200SP CP 1542SP-1 IRC TX RAIL
Das SIPLUS ET 200SP CP 1542SP-1 IRC TX RAIL ermöglicht den Anschluss einer SIMATIC S7-ET 200SP an Industrial Ethernet und schützt Ihre Automatisierungsprojekte in rauen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


