SIEMENS - Kommunikationsprozessor CP 1543-1-Anschluss an S7-1500-Ethernet-VPN-Firewall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK75431AX100XE0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Breite - 35 mm
Höhe - 142 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623028109
Sonepar Artikelnummer
121212514
Hersteller Artikelnummer
6GK75431AX100XE0
Hersteller Typ
6GK7543-1AX10-0XE0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK75431AX100XE0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Breite:
35 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.293 kg
- Protokolle: TCP/IP, ISO, UDP, S7-Kommunikation
- IP-Broadcast/Multicast
- Sicherheitsfunktionen: VPN, Firewall
- Diagnose: SNMPv1/v3
- DHCP, FTP Client/Server, E-Mail
- Unterstützung von IPv4/IPv6
- IEEE 802.1X (Radius)
- Uhrzeitsynchronisation über NTP
- Anschluss: 1x RJ45 (10/100/1000 Mbit)
- Ermöglicht eine flexible und effiziente Kommunikation in industriellen Netzwerken.
- Verbesserte Sicherheit durch integrierte VPN- und Firewall-Funktionen.
- Einfache Diagnose- und Überwachungsmöglichkeiten mit SNMP.
- Kompatibilität mit aktuellen Netzwerkprotokollen fördert zukunftssichere Lösungen.
Kommunikationsprozessor CP 1543-1
Der Kommunikationsprozessor CP 1543-1 ermöglicht den Anschluss von SIMATIC S7-1500 an Industrial Ethernet für eine vielfältige Kommunikation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


