SIEMENS - Kommunikationsprozessor CP 1543SP-1, Anschluss SIMATIC S7-ET 200SP an IE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15436WX007XE0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618115302
Sonepar Artikelnummer
121125336
Hersteller Artikelnummer
6AG15436WX007XE0
Hersteller Typ
6AG1543-6WX00-7XE0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15436WX007XE0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
60 mm
Höhe:
117 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.202 kg
- Modell: 6GK7543-6WX00-0XE0
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- Sicherheitsfunktionen: Firewall und VPN
- Kommunikationsprotokolle: TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP, PG/OP, S7Routing
- Netzwerkprotokolle: IP-Broadcast/Multicast, SNMPV1/V3, DHCP, Secure E-Mail, IPV4/IPV6
- Zusätzliche Funktionen: Unterstützung von SINEMA Remote Connect mit Autokonfiguration
- Uhrzeitsynchronisation: über NTP
- Zugang: Webserver der CPU
- Bus-Adapter: notwendig
- Schutz der Automatisierungskomponenten vor rauen Umgebungsbedingungen.
- Erhöhte Investitionssicherheit dank langlebiger Hardware.
- Vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten zur Integration in bestehende Systeme.
- Zuverlässige Funktionalität bei extremen Temperaturen und ungünstigen Umgebungen.
SIPLUS ET 200SP CP 1543SP-1 ISEC
Der SIPLUS ET 200SP CP 1543SP-1 ISEC bietet eine zuverlässige Automatisierungskommunikation mit umfangreichem Schutz gegen raue Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


