SIEMENS - Kommunikationsprozessor CP 1545-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK75451GX000XE0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622526293
Sonepar Artikelnummer
121121023
Hersteller Artikelnummer
6GK75451GX000XE0
Hersteller Typ
6GK7545-1GX00-0XE0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK75451GX000XE0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Übertragungsrate:
1e+006 kBit/s
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Art der Datenübertragung:
sonstige
Mit Potentialtrennung:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.100 kg
- Protokolle: TCP/IP, UDP, S7-Kommunikation
- Sicherheitsfunktionen: VPN, Firewall
- SNMPv1/v3
- DHCP, FTP-Client/Server, E-Mail
- IPv4/IPv6
- Uhrzeitsynchronisation über NTP
- Anbindung an Cloud-Systeme über MQTT
- 1x RJ45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Flexible Integration in bestehende Netzwerke dank umfangreicher Protokollunterstützung.
- Erhöhte Sicherheit durch integrierte VPN und Firewall-Funktionen.
- Einfache Anbindung an Cloud-Lösungen für moderne IoT-Anwendungen.
- Hohe Datenübertragungsrate für effiziente Kommunikation.
- Optimierte Wartung und Überwachung durch SNMP-Unterstützung.
Kommunikationsprozessor CP 1545-1
Der Kommunikationsprozessor CP 1545-1 ermöglicht die Anbindung von SIMATIC S7-1500 an Industrial Ethernet und bietet umfassende Kommunikationsprotokolle sowie Sicherheitsfunktionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


