SIEMENS - Kommunikationsprozessor CP 1545-1-Anschluss an S7-1500-Ethern.-VPN-Firewall-MQTT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK75451GX100XE0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Breite - 35 mm
Höhe - 142 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623021940
Sonepar Artikelnummer
121379527
Hersteller Artikelnummer
6GK75451GX100XE0
Hersteller Typ
6GK7545-1GX10-0XE0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK75451GX100XE0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Breite:
35 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.293 kg
- Protokolle: TCP/IP, UDP, S7-Kommunikation
- Sicherheitsfunktionen: VPN, Firewall
- SNMP: SNMPv1/v3
- DHCP
- FTP-Client/Server
- IPv4/IPv6
- IEEE 802.1X (Radius)
- Uhrzeitsynchronisation über NTP
- Anbindung an Cloud-Systeme über MQTT
- 1x RJ45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Ermöglicht die einfache Integration in bestehende Netzwerke.
- Bietet umfassende Sicherheitsfunktionen für den Datenverkehr.
- Unterstützt moderne Kommunikationsprotokolle für flexible Anwendungen.
Kommunikationsprozessor CP 1545-1
Der Kommunikationsprozessor CP 1545-1 ermöglicht den Anschluss von SIMATIC S7-1500 an Industrial Ethernet.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


