SIEMENS - Kommunikationsprozessor CP 1604 PC/104 plus, Anschluss an PN IO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK11604AA01
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 4
Redundanzfähigkeit - Ja
Breite - 90 mm
Höhe - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169260480
Sonepar Artikelnummer
120747509
Hersteller Artikelnummer
6GK11604AA01
Hersteller Typ
6GK1160-4AA01
Hersteller Artikel Nr.:
6GK11604AA01
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
4
Redundanzfähigkeit:
Ja
Breite:
90 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.177 kg
- Architektur: 32 Bit
- Frequenz: 33/66MHz
- Spannung: 3,3/5V
- ASIC: ERTEC 400
- Anschlussmöglichkeiten: 4-Port-Real-Time-Switch
- Entwicklungs-Kit: DK-16XX PN IO
- NCM PC: SIMATIC NET
- Schnelle und zuverlässige Kommunikation in industriellen Anwendungen.
- Flexibilität durch die Unterstützung von PROFINET IO.
- Einfache Integration in bestehende Systeme mit der PC/104 plus Karte.
- Optimierte Leistung und Effizienz durch den Einsatz von ASIC ERTEC 400.
Kommunikationsprozessor CP 1604
Der Kommunikationsprozessor CP 1604 ist eine PC/104 plus Karte, die es ermöglicht, industrielle PCs mit PROFINET IO zu verbinden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


