SIEMENS - Kommunikationsprozessor CP 1616 PCI, 4x RJ45, Anschluss an PN IO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK11616AA02
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 4
Redundanzfähigkeit - Ja
Breite - 18 mm
Höhe - 107 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169238991
Sonepar Artikelnummer
120747510
Hersteller Artikelnummer
6GK11616AA02
Hersteller Typ
6GK1161-6AA02
Hersteller Artikel Nr.:
6GK11616AA02
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
4
Redundanzfähigkeit:
Ja
Breite:
18 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
167 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.198 kg
- 32 Bit Architektur
- Unterstützt 33/66MHz Taktfrequenz
- Kompatibel mit 3,3/5V Betriebsspannung
- ASIC ERTEC 400 für verbesserte Leistungsfähigkeit
- 4-Port-Real-Time-Switch (RJ45) für flexible Verbindungsmöglichkeiten
- Integration über Development-Kit DK-16XX PN IO
- Einfache Anbindung an PROFINET IO für verbesserte Automatisierungslösungen
- Flexible Netzwerk Topologien durch den 4-Port-Real-Time-Switch
- Höhere Datenübertragungsraten durch die PCI-Schnittstelle
- Optimierte Kommunikationsverfahren dank des eingesetzten ASICs
Kommunikationsprozessor CP 1616 PCI-Karte
Die Kommunikationsprozessor CP 1616 PCI-Karte ermöglicht die effiziente Anbindung an PROFINET IO mit integrierteren Netzwerkfunktionen.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


