SIEMENS - Kommunikationsprozessor CP 443-1, Anschluss SIMATIC S7-400 an IE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK74431EX310XE0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Breite - 25 mm
Höhe - 290 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623221883
Sonepar Artikelnummer
121379551
Hersteller Artikelnummer
6GK74431EX310XE0
Hersteller Typ
6GK7443-1EX31-0XE0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK74431EX310XE0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Breite:
25 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.833 kg
- 2x 100 Mbit/s (IE Switch)
- RJ 45 Ports
- ISO
- TCP
- UDP
- PROFINET IO- Controller
- S7-Kommunikation
- Offene Kommunikation (SEND/ RECEIVE)
- S7-Routing
- IP-Konfiguration über DHCP/ Baustein
- IP Access Control List
- Uhrzeitsynchronisation
- erweiterte Web-Diagnose
- Fast Startup
- PROFIenergy-Unterstützung
- Effiziente Datenkommunikation
- Einfache IP-Konfiguration
- Erweiterte Diagnosemöglichkeiten
- Schneller Start der Geräte
Kommunikationsprozessor CP 443-1
Der Kommunikationsprozessor CP 443-1 dient der effizienten Datenkommunikation in industriellen Netzwerken.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


