SIEMENS - Kommunikationsprozessor CP 443-5 Ext., Anschluss SIMATIC S7-400 an PROFIBUS DP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK74435DX050XE0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169212090
Sonepar Artikelnummer
121120595
Hersteller Artikelnummer
6GK74435DX050XE0
Hersteller Typ
6GK7443-5DX05-0XE0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK74435DX050XE0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Übertragungsrate:
12000 kBit/s
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Art der Datenübertragung:
sonstige
Mit Potentialtrennung:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
25 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.847 kg
- Anschluss an PROFIBUS DP
- S5-kompatible Kommunikation
- PG/OP-Kommunikation
- S7-Kommunikation
- Nahtlose Integration mit bestehenden PROFIBUS-Netzwerken
- Hohe Flexibilität durch S5-Kompatibilität
- Effiziente Kommunikation zwischen verschiedenen Steuerungssystemen
Kommunikationsprozessor CP 443-5 Extended
Der Kommunikationsprozessor CP 443-5 Extended ermöglicht den Anschluss von SIMATIC S7-400 an PROFIBUS DP sowie eine S5-kompatible, PG/OP- und S7-Kommunikation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


