SIEMENS - Kommunikationsprozessor CP 5612 PCI, Anschluss an PROFIBUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK15612AA00
Übertragungsrate - 9.6 kBit/s
Breite - 18 mm
Höhe - 107 mm
Tiefe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169252478
Sonepar Artikelnummer
120747513
Hersteller Artikelnummer
6GK15612AA00
Hersteller Typ
6GK1561-2AA00
Hersteller Artikel Nr.:
6GK15612AA00
Übertragungsrate:
9.6 kBit/s
Breite:
18 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.175 kg
- PCI-Karte
- Unterstützt PROFIBUS und MPI
- Kompatibel mit 32 Bit und 64 Bit Betriebssystemen
- Siehe auch Beitrags-ID 22611503
- Einfacher Anschluss von PG oder PC an gängige Bus-Systeme
- Flexibilität durch Unterstützung mehrerer Betriebssysteme
- Zuverlässige Datenkommunikation in industriellen Anwendungen
Kommunikationsprozessor CP 5612
Die CP 5612 PCI-Karte dient zum Anschluss eines PG oder PC mit PCI-Bus an PROFIBUS oder MPI und ist unter 32 Bit und 64 Bit Betriebssystemen verwendbar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


