SIEMENS - Kommunikationsprozessor CP 5613 A3, PCI, Anschluss an PROFIBUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK15613AA02
Übertragungsrate - 9.6 kBit/s
Breite - 18 mm
Höhe - 107 mm
Tiefe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169252485
Sonepar Artikelnummer
120747518
Hersteller Artikelnummer
6GK15613AA02
Hersteller Typ
6GK1561-3AA02
Hersteller Artikel Nr.:
6GK15613AA02
Übertragungsrate:
9.6 kBit/s
Breite:
18 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.477 kg
- Typ: PCI-Karte (32 Bit; 3,3/5V; 33/66MHz)
- Schnittstelle: Anschluss an PROFIBUS
- Inklusive: Projektierungs-Tool und DP-Base Software
- DP-RAM Interface für DP-Master
- Protokollunterstützung: PG- und FDL-Protokoll
- Einzel-Lizenz für 1 Installation Runtimesoftware, Klasse A
- Software und Handbücher auf DVD
- Sprachen: 2-sprachig (de, en)
- Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software
- Ermöglicht die einfache Anbindung an PROFIBUS-Netzwerke.
- Einfache Projektierung und Konfiguration durch bereitgestellte Tools.
- Flexibler Einsatz durch Unterstützung mehrerer Sprachen.
- Umfassende Softwareunterstützung für verschiedene Betriebssysteme.
Kommunikationsprozessor CP 5613 A3
Der Kommunikationsprozessor CP 5613 A3 ist eine PCI-Karte, die eine Schnittstelle zum Anschluss an PROFIBUS bietet und mit einem Projektierungs-Tool sowie DP-Base Software geliefert wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


