SIEMENS - Kommunikationsprozessor CP 5614 A3, PCI, Anschluss an PROFIBUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK15614AA02
Übertragungsrate - 9.6 kBit/s
Breite - 18 mm
Höhe - 107 mm
Tiefe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169250931
Sonepar Artikelnummer
120747519
Hersteller Artikelnummer
6GK15614AA02
Hersteller Typ
6GK1561-4AA02
Hersteller Artikel Nr.:
6GK15614AA02
Übertragungsrate:
9.6 kBit/s
Breite:
18 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.501 kg
- PCI-Karte (32 Bit; 3,3/5V; 33/66MHz)
- Master- und Slave-Schnittstelle für PROFIBUS
- Inklusive Projektierungs-Tool und DP-Base Software
- DP-RAM Interface für DP-Master
- PG- und FDL-Protokoll unterstützt
- Einzel-Lizenz für 1 Installation Runtimesoftware, Klasse A
- Software + elektronische Handbücher auf DVD
- Zweisprachig (de, en)
- Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software
- Einfacher Anschluss an PROFIBUS für schnelle Kommunikation
- Umfassende Softwarelösung für einfache Projektierung und Wartung
- Flexibilität durch Unterstützung mehrerer Protokolle
- Zugängliche Dokumentation und Handbücher in mehreren Sprachen
- Effiziente Installation und Nutzung dank der bereitgestellten Softwaretools
Kommunikationsprozessor CP 5614 A3
Der Kommunikationsprozessor CP 5614 A3 ist eine PCI-Karte zur Anbindung an PROFIBUS mit umfassendem Software- und Protokollsupport.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


