SIEMENS - Kommunikationsprozessor CP 5622 PCIe X1, Anschluss an PROFIBUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK15622AA00
Übertragungsrate - 9.6 kBit/s
Breite - 18 mm
Höhe - 112 mm
Tiefe - 101 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169252461
Sonepar Artikelnummer
120747514
Hersteller Artikelnummer
6GK15622AA00
Hersteller Typ
6GK1562-2AA00
Hersteller Artikel Nr.:
6GK15622AA00
Übertragungsrate:
9.6 kBit/s
Breite:
18 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
101 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.158 kg
- Unterstützt 32 Bit und 64 Bit Betriebssysteme
- Verwendbar für PROFIBUS und MPI
- PCI Express X1-Schnittstelle
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Hohe Flexibilität durch Unterstützung verschiedener Betriebssysteme
- Verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Geräten
Kommunikationsprozessor CP 5622
Die CP 5622 ist eine PCI Express X1-Karte, die den Anschluss eines PG oder PCs mit PCI Express-Bus an PROFIBUS oder MPI ermöglicht.
Technische Details:
Kundenm Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


