SIEMENS - Kommunikationsprozessor CP 5623 A2 PCIe X1, Anschluss an PROFIBUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK15623AA01
Übertragungsrate - 9.6 kBit/s
Breite - 18 mm
Höhe - 112 mm
Tiefe - 101 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623221920
Sonepar Artikelnummer
121379522
Hersteller Artikelnummer
6GK15623AA01
Hersteller Typ
6GK1562-3AA01
Hersteller Artikel Nr.:
6GK15623AA01
Übertragungsrate:
9.6 kBit/s
Breite:
18 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
101 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.000 kg
- PROFIBUS-Anschluss
- Inkl. Projektierungs-Tool und DP-Base Software
- DP-RAM Interface für DP-Master inkl. PG- und FDL-Protokoll
- Single License für 1 Installation
- Runtimesoftware, Klasse A
- Software und elektr. Handbuch auf DVD, 2-sprachig (de, en)
- Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software
- SIMATIC NETCP 5623 A2
- Einfacher Anschluss an PROFIBUS
- Inkludierte Projektierungs-Tools erleichtern die Nutzung
- Komplette Dokumentation auf DVD verfügbar
Kommunikationsprozessor CP 5623 A2 PCI Express X1 (3, 3V)
Der Kommunikationsprozessor CP 5623 A2 ermöglicht den Anschluss an PROFIBUS.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


