SIEMENS - Kommunikationsprozessor CP 5624 PCIe X1, Anschluss an PROFIBUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK15624AA00
Übertragungsrate - 9.6 kBit/s
Breite - 18 mm
Höhe - 112 mm
Tiefe - 168 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169188593
Sonepar Artikelnummer
120747521
Hersteller Artikelnummer
6GK15624AA00
Hersteller Typ
6GK1562-4AA00
Hersteller Artikel Nr.:
6GK15624AA00
Übertragungsrate:
9.6 kBit/s
Breite:
18 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
168 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.006 kg
- Master- und Slave-Anschluss an PB
- Inklusive Projektierungs-Tool und DP-Base Software
- DP-RAM Interface für DP-Master inkl. PG- und FDL-Protokoll
- Single License für 1 Installation
- Runtimesoftware, Klasse A
- Software und elektr. Handbuch auf DVD, 2-sprachig (de, en)
- Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software
- Verbesserte Kommunikation zwischen Geräten in industriellen Netzwerken
- Einfache Projektierung durch integrierte Software-Tools
- Flexibilität durch Master- und Slave-Funktionalität
- Benutzerfreundliche Dokumentation auf DVD in mehreren Sprachen
Kommunikationsprozessor CP 5624 PCI Express X1 (3, 3V)
Der Kommunikationsprozessor CP 5624 ermöglicht eine zuverlässige Kommunikation in industriellen Anwendungen mit einem Master- und Slave-Anschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


