SIEMENS - Kommunikationsprozessor CP 5711, USB2.0-Adapter, PG/Notebook an PROFIBUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK15711AA00
Übertragungsrate - 9.6 kBit/s
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 1
Breite - 85 mm
Höhe - 137 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169187688
Sonepar Artikelnummer
120747515
Hersteller Artikelnummer
6GK15711AA00
Hersteller Typ
6GK1571-1AA00
Hersteller Artikel Nr.:
6GK15711AA00
Übertragungsrate:
9.6 kBit/s
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Breite:
85 mm
Höhe:
137 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.449 kg
- USB V2.0 Schnittstelle
- 2m USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit PROFIBUS und MPI
- Einfache Verbindung von PG oder Notebook zu PROFIBUS oder MPI
- Erhöhte Flexibilität durch die Verwendung eines tragbaren Geräts
- Direkte Plug-and-Play-Integration ohne zusätzliche Treiberinstallation
Kommunikationsprozessor CP 5711 USB-Adapter
Der CP 5711 USB-Adapter dient zum Anschluss eines PG oder Notebooks an PROFIBUS oder MPI und beinhaltet ein 2m USB-Kabel.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


