SIEMENS - Kommunikativer VAV Kompaktregler 24VAC 5Nm 90° KNX(S-Mode,PL-Link)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55499-D134
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - Nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914113405
Sonepar Artikelnummer
121212199
Hersteller Artikelnummer
S55499-D134
Hersteller Typ
GDB181.1E/KN
Hersteller Artikel Nr.:
S55499-D134
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Tasten für Handbedienung am Antrieb:
Nein
Temperatur- und Hubanzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Nennspannung:
24 V
Busspannungsversorgung:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85011010
Gewicht:
0.667 kg


