SIEMENS - Kommutierungsdrossel, 1-Ph., UN1(V) 230, Ithmax 1(A)/F1(Hz):15/50, I LN(A)13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EM49005CB00
Polzahl, Primärseite - 1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Bemessungsstrom AC - 13.5 A
Bemessungsinduktivität - 1.87 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869943619
Sonepar Artikelnummer
121118655
Hersteller Artikelnummer
4EM49005CB00
Hersteller Typ
4EM4900-5CB00
Hersteller Artikel Nr.:
4EM49005CB00
Polzahl, Primärseite:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Bemessungsstrom AC:
13.5 A
Bemessungsinduktivität:
1.87 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
18.3 A
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
2.040 kg
- Phasen: 1
- UN1(V): 230
- ITHMAX (A): 1
- F1 (HZ): 15 / 50
- I LN (A): 13,5
- UK (%): 4
- LN (MH): 1,87
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Norm: EN 61558-2-20
- Reduzierung von leitungsgebundenen Netzstörungen.
- Verbesserte Betriebssicherheit in Verbindung mit Frequenzumrichtern.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit im Betrieb.
KOMMUT.-DROSSEL F. STROMRICHTER
Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


