SIEMENS - Kommutierungsdrossel, 1-Ph., UN1(V) 230, Ithmax 1(A)/F1(Hz):20/50, I LN(A)18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EM47008CB00
Polzahl, Primärseite - 1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Bemessungsstrom AC - 18 A
Bemessungsinduktivität - 0.637 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869943664
Sonepar Artikelnummer
121118654
Hersteller Artikelnummer
4EM47008CB00
Hersteller Typ
4EM4700-8CB00
Hersteller Artikel Nr.:
4EM47008CB00
Polzahl, Primärseite:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Bemessungsstrom AC:
18 A
Bemessungsinduktivität:
0.637 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
24.5 A
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.980 kg
- Phasen: 1
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- UN1(V): 230
- ITHMAX (A): 1
- F1(Hz): 20 / 50
- I LN (A): 18
- UK (%): 2
- LN (MH): 0,637
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP: IP00
- Norm: EN 61558-2-20
- Reduziert leitungsgebundene Netzstörungen effektiv.
- Optimiert die Leistungsfähigkeit von Frequenzumrichtern und Gleichstromstellern.
- Robuste Bauweise sorgt für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
- Einfacher Anschluss durch Schraub-/Flachsteck-Anschluss.
Kommutt.-drossel f. stromrichter
Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


